{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | flach | |
| Durchmesser | 350 mm | |
| Breite Scheibe T | 40 mm | |
| Durchmesser Bohrung H | 127 mm | |
| Form ISO | 1 | |
| Bindung | Keramik | |
| Bindungskennzahl | 8 | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Flachschleifscheibe | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Korngröße (Mesh) | 60 Mesh | |
| Schleifverfahren | Flachschleifen | |
| Spezifikation | SD83A60II7PVK8F | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall |
| Artikelnummer | 591730 A60 | |
| EAN / GTIN | 9003174948742 | |
| Herstellernummer | 494874 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |