• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

27UIR 3 ABUT IC908 Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von American Buttress-Gewinden, Anwendung bei hohen Kräften in einer Richtung

Artikel-Nr.: 5902497
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5902497
EAN / GTIN 7291075035902
Herstellernummer 5902497
L-Nummer L23960 553

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) ABUT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 3 Threads/″

Passende Produkte

Werkzeughalter