• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16IR 18 W IC908 Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von Whitworth- Vollprofil-Gewinden (BSW, BSF, BSP) nach DIN ISO 228

Artikel-Nr.: 5902026
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 5902026
EAN / GTIN 7291075061079
Herstellernummer 5902026
L-Nummer L23960 1011

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.18 mm
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″