• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Handbürste INOX-Draht glatt 0,35 mm, Anzahl Besatzreihen: 2

Artikel-Nr.: 575650 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
803 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Besatzreihen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Grundkörper Kunststoff
Anzahl Besatzreihen 2
Stärke Borsten 0,35 mm
Material Besatz INOX
Ausführung Besatzmaterial glatt
Höhe Besatz H1 22 mm
Einsatzart handbetrieben
typische Verwendung Reinigen
Produktart Drahtbürste
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 575650 2
EAN / GTIN 4017359121382
Herstellernummer 18242100
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabile, schmale Drahtbürste. 2 Drahtreihen, Besatzhöhe 22 mm. Ergonomisch gestalteter Zweikomponentengriff mit Aufhängeloch und Fingerstütze.