Gezopfte Pinselbürste Stahldraht, Bürsten-⌀ D1×Borstenstärke: 19X0,35mm

Artikel-Nr.: 574850 19X0,35
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 627 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Borstenstärke (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 19 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Borstenstärke 0,35 mm
Besatzlänge H1 28 mm
Zopfung linksgezopft
Anzahl Zöpfe 6
maximale Drehzahl 20.000 min-1
Produktart Pinselbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 574850 19X0,35
EAN / GTIN 4067263935070
Herstellernummer 574850 19X0,35
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Glatter, gezopfter Draht, in Stahlhülse verpresst, Schaft-⌀ 6 mm, gleichmäßige Besatzdichte, äußerst verschleißfest.

Verwendung:

Zum Entgraten, Entschlacken und für alle mittelschweren bis schweren Bürstarbeiten.
Die Bürste öffnet sich je nach Drehzahl mehr oder weniger weit und kann daher auch in enge Bereiche eingeführt werden, um z. B. im Inneren von Gehäusen zu arbeiten.