• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrbürste mikroabrasiv (A) Korn 600, Bürsten-⌀ D1: 4,8mm

Artikel-Nr.: 574470 4,8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
429 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 125 mm
Stärke Borsten 0,3 mm
Material Besatz Nylon
Ausführung Besatzmaterial mikroabrasiv
Breite Besatz L3 25 mm
Höhe Besatz H1 25 mm
Einsatzart maschinenbetrieben
Aufnahme Schaft
Durchmesser Schaft Ds 2,2 mm
Körnung 600
typische Verwendung Entgraten; Polieren; Reinigen
Produktart Innenbürste (maschinenbetrieben)
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 574470 4,8
EAN / GTIN 4017359171301
Herstellernummer 541083
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.
Feine Aluminiumoxid-Borsten (A) in Korn 600, Borsten-⌀ 0,30 mm, Gesamtlänge 125 mm, Besatzlänge 25 mm.

Verwendung:

Schleifnylon-Bürsten arbeiten sowohl an der Spitze als auch an den Seitenflächen der Borsten. Durch ständiges Freisetzen von neuem Schleifmaterial ist eine gleichmäßige Schleifwirkung garantiert. Zum Entgraten von (Quer-)Bohrungen, O-Ring-Einstichen sowie zum Reinigen und Polieren von Düsen und kleinen Hydraulikbohrungen.