• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Wellennutenmessschieber 0-150 mm, IP67

Artikel-Nr.: 573-635-20
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • IP-Schutzart: IP 67
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 573-635-20
EAN / GTIN 4946368726878
Herstellernummer 573-635-20
L-Nummer L40010 11568

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messschieber mit schmalen Messflächen bieten Ihnen die folgenen Vorteile: Die schmalen Messflächen erlauben das Messen an schwer zugänglichen stellen. Die Messflächen für Außenmessungen sind hartmetallbestückt.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 150
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,02 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch