{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Enzianblau | |
| Breite | 38,1 mm | |
| Farbe Borsten | hell | |
| Farbe | blau | |
| Material, Stiel | Kunststoff | |
| Produktart | Flachpinsel | |
| Einband des Pinsels | Blechzwinge | |
| Pinselkopf Form | eckig | |
| Pinselgröße | 6 | |
| Anordnung Borsten | eben | |
| Material Borsten | Chinaborste | |
| Stiel / Griff | Stiel |
| Artikelnummer | 57215 | |
| EAN / GTIN | 4250560502872 | |
| Herstellernummer | 57215 | |
| L-Nummer | L00760 161 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |