• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Rundbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-⌀ D1×Bohrungs-⌀ d1 / Gewinde M: 115XM14mm

Artikel-Nr.: 571203 115XM14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 380 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Bohrungs-⌀ d1 / Gewinde M (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewinde M: M14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 115 mm
Gewinde M M14
Borstenstärke 0,5 mm
Besatzbreite L1 14 mm
Besatzlänge H1 24 mm
Anzahl Zöpfe 20
maximale Drehzahl 12.500 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 571203 115XM14
EAN / GTIN 4067263906568
Herstellernummer 571203 115XM14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, gezopft und fest im Stahlkörper verpresst. Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.

Verwendung:

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.
Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.
Mit Innengewinde M14, zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern.