• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SEKT 09T3AF-N IC928 Hoch positive, quadratische Wendeschneidplatte zum Planschlichten sowie für die mittelschwere Bearbeitung weicher Werkstückstoffe

Artikel-Nr.: 5696103
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5696103
EAN / GTIN 7291075066920
Herstellernummer 5696103

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 4.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 9.6 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.2 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX): 4.5 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR): 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 9.6 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 4.2 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.12 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb