• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T465 LNHT 2212-ZNTR IC810 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit vier 22 mm langen Schneidkanten für 65°-Fräser

Artikel-Nr.: 5680567
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5680567
EAN / GTIN 7291075285215
Herstellernummer 5680567
L-Nummer L23970 231

Beschreibung

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 19 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 25,39 mm, grubość płytki tnącej (S): 19,8 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 12 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 19 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 25,39 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 19,8 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 12 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,45 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,25 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4
  • Długość krawędzi wycieraczki (BS) 2,5 mm