Klett-Schleifscheibe ABRANET®, ⌀ 125 mm, Körnung: 80

Artikel-Nr.: 567802 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,44 € / 1 Stück
  • ab 50 Stück
    1,20 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 618 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ABRANET®
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 80
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 125 mm
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 567802 80
EAN / GTIN 6416868662955
Herstellernummer 5423205080
Hersteller/verantwortliche Person Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Klett-Schleifscheiben bestehend aus mit Schleifkorn beschichtetem Polyamid-Gewebe in netzartiger Struktur mit tausendfacher Lochung.

Vorteil:

  • Staubfreies Schleifen: geringste Arbeitsplatz- und Umweltbelastung.
  • Kein Zusetzen der Schleifscheibe (Oberflächenfehler, Staubknoten werden vermieden).
  • Garantiert bessere Oberflächen bei weniger Schleifmittelverbrauch.
  • Hohe Effektivität − die Abtragsleistung erhöht sich je nach Oberfläche um das Vielfache.

Verwendung:

Schleifen von Lacken, Füller, Primer, (faserverstärkte) Kunststoffe, NE- und Alu-Legierungen, Möbelbauteilen.