• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 ANKX 0904R12T-FF IC808 Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 4 wendelförmigen Schneidkanten für sehr hohe Vorschubwerte bei kleinen Schnitttiefen

Artikel-Nr.: 5668132
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5668132
EAN / GTIN 7291075309522
Herstellernummer 5668132
L-Nummer L23910 155

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 8.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.3 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 8.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.3 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.2 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.5 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.5 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4