• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECAP-H325-38/125C25CFR02C IC08 Vollhartmetall-Schaftfräser mit unterschiedlichen Spiralwinkeln, ungleicher Teilung, Spanteiler und Kühlmittelzuführung in der Spannut für Aluminium

Artikel-Nr.: 5667882
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHATTERFREE solid mill line
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5667882
EAN / GTIN 7291075020403
Herstellernummer 5667882
L-Nummer L24180 1435

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 38 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 185 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 38 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 40 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.14 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 185 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 125 mm

Aus der gleichen Serie "CHATTERFREE solid mill line" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb