• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECAI-H4R 500-750/2.5C01CF IC08 Vollhartmetall-Schaftfräser mit verschiedenen Helixen 3, 4 und 5xD für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 5667858
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5667858
EAN / GTIN 7291075357134
Herstellernummer 5667858
L-Nummer L24180 159

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1/2″ ,Nenndurchmesser 0.5″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 3/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 4-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Eckenradius (RE): 0.01″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter Tolerance: h6
  • Nenndurchmesser: 0.5″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3/4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 40 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.0051 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.002 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 2-1/2″

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb