ISO-Stützteller mittelhart/gerippt, Außen-⌀: 108mm

Artikel-Nr.: 566670 108
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 108 mm
inkl. Spannmutter ja
passend für Scheiben-⌀ 115 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 13.300 min-1
Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566670 108
EAN / GTIN 2050001031778
Herstellernummer 566670 108
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gemäß ISO.
Mittelharter Teller mit breiten Rippen zur besseren Kornabstützung im Kanten- und Flächenschliff. Für gröbere Schleifarbeiten in Körnungen 36 bis 60.
Fiberscheiben-Stützteller mit hoher Temperaturbeständigkeit. Spezielles Design zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit von Fiberscheiben.