{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewinde | M14 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Stützteller | |
| Aufnahme maschinenseitig | Gewinde | |
| Drehzahl max. | 13.300 min-1 | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s | |
| Härtegrad | hart | |
| Durchmesser außen | 115 mm |
| Artikelnummer | 566665 115 | |
| EAN / GTIN | 4069515038300 | |
| Herstellernummer | 566665 115 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |