• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Fächerschleifscheibe 769F, Glasgewebeteller flach, ⌀ 125 mm, Körnung: 60

Artikel-Nr.: 565511 60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,10 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    5,08 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 508 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 769F
Inhalt 1 St.
Form flach
Durchmesser 125 mm
Trägerteller Glasfaser
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Schleifmittelunterlage Glasgewebeteller
Bindung Harz und Kunstharz
Inhalt Einheit Stück
Produktart Fächerschleifscheibe
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 565511 60
EAN / GTIN 5902658113246
Herstellernummer 52006
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
trocken
 

Beschreibung

Exécution:

Mélange de grain avec grain de céramique de précision pour une capacité d'abrasion et une durée de vie élevées.

Utilisation:

Travaux de ponçage universels avec meuleuses d'angle puissantes.