{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Form | konisch | |
| Durchmesser | 125 mm | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,23 mm | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s | |
| Schleifmittelunterlage | Glasgewebeteller | |
| Produktart | Fächerschleifscheibe | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Korngröße (Mesh) | 60 Mesh | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 565465 60 | |
| EAN / GTIN | 068060117557 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |