Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fächerschleifscheibe V2 Power, (ZA), flach-schräg für Stahl, ⌀ 178 mm, Körnung: 60

Artikel-Nr.: 565463 60

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: flach-schräg
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen ZA
Körnung 60
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung flach-schräg
Scheiben-⌀ 178 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
Trägerteller Glasgewebeteller
optimiert für Werkstoff Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 565463 60
EAN / GTIN 4027497409266
Herstellernummer A27441780601465
Hersteller/verantwortliche Person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die patentierte, sichelförmige Lamellenform und Anordnung ermöglichen höchste Belagdichte für außergewöhnliche Abschliffleistung und Standzeit.
Glasgewebeteller für den universellen Einsatz.
Reines Zirkonkorund auf Polyester-Baumwoll-Mischgewebe. Aufgrund der offenen Kornstreuung sehr aggressiv.

Verwendung:

Vibrationsarmes Arbeiten bei langer Standzeit.

Hinweis:

Tellerlose Fächerschleifscheiben SLTflex für weichen Schliff, Kehlnahtbearbeitung, etc. finden Sie unter Nr. 566300 ff.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb