• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EC1.0A86R031-10T15 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall-Fräsköpfe mit 8 oder 10 Schneiden, 30° und 45° Spiralwinkel und verschiedenen Eckenradien

Artikel-Nr.: 5622630
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5622630
EAN / GTIN 7291075242119
Herstellernummer 5622630
L-Nummer L24060 937

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.94″
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.86″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 10
  • Gesamtlänge (OAL): 2.149″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.94″
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Eckenradius (RE): 0.031″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.86″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 10
  • Drallwinkel (FHA): 30 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 1.456″
  • fz (max): 0.005 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 2.149″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen