• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EC030A10-4C03R0.6 IC900 Vollhartmetall-Schaftfräser mit 4 Schneiden und 30° Spiralwinkel, mittlerer Länge

Artikel-Nr.: 5620815
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5620815
EAN / GTIN 7291075004991
Herstellernummer 5620815
L-Nummer L24180 247

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm, Schneidendurchmesser (DC) 3 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 38 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm
  • Eckenradius (RE) 0.6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 3 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.04 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.01 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 38 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Aufnahmeschaft Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb