• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auflage, glatt

Artikel-Nr.: 562011
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 562011
EAN / GTIN 4020772022877
Herstellernummer 562011
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Aufllage, glatt, Vergütungsstahl plasmanitriert und brüniert.

Merkmal:

  • ØD: 75 mm
  • ØD1: 20,5 mm
  • H: 24,7 mm
  • R: 140 mm
  • Gewicht: 739 g