Tampon, lisse

Réf.: 562011
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 562011
EAN / GTIN 4020772022877
Réf. fabricant 562011
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tampon, lisse, acier trempé nitruré au plasma et bruni.

Caractéristique(s):

  • ØD: 75 mm
  • ØD1: 20,5 mm
  • H: 24,7 mm
  • R: 140 mm
  • Poids: 739 g