• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fußelement

Artikel-Nr.: 562007
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Fußteil
Breite 90 mm
Höhe 56 mm
Gewicht 5,652 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 562007
EAN / GTIN 4020772022839
Herstellernummer 562007
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fußelement, Vergütungsstahl, brüniert.

Merkmal:

  • D: 90
  • H: 56
  • Gewicht: 5652 g