• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Höhen-Richtschraubbock mit Feingewinde und Fußelement 6425FB

Artikel-Nr.: 562001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 562001
EAN / GTIN 4020772022761
Herstellernummer 562001
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Höhen-Richtschraubbock mit Feingewinde und Fußelement 6425FB, Grundkörper und Fußelement Vergütungsstahl, brüniert.
Spindel und Auflage glatt, Vergütungsstahl plasmanitriert und brüniert.

Merkmal:

  • H min.: 210 mm
  • H max. *: 230 mm
  • F max.: 35 kN
  • Gewicht: 6671 g