• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

In hoogte verstelbare schroefstandaard met fijne schroefdraad en voetelement 6425FB

Artikelnummer: 562001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 562001
EAN/GTIN 4020772022761
Nummer fabrikant 562001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

In hoogte verstelbare schroefstandaard met fijne schroefdraad en basiselement 6425FB, basisbehuizing en basiselement gehard staal, gepolijst.
Spindel en steun glad, getemperd staal plasma nitried en gepolijst.

Kenmerk:

  • H min: 210 mm
  • H max. *: 230 mm
  • F max.: 35 kN
  • Gewicht: 6671 g