• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Buchstaben-Satz Versal-H.6mm

Artikel-Nr.: 56036836
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Handschlagstempel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56036836
EAN / GTIN 4022668368366
Herstellernummer 56036836
L-Nummer L60010 6623
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Für Werkstücke mit einer Festigkeit von 600 – 800 N / mm²
  • Gravurhärte 58 – 60 HRc, Schriftbild nach DIN 1451; A – Z
  • Mit Schaftmarkierung, Maschinengraviert

Merkmal:

  • Versalhöhe mm: 6 mm
  • Höhe mm (h): 35 mm
  • Nr.: 36836
  • Gewicht: 1245 g
  • Breite mm (b): 90 mm