{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de sellos | 27 ud. | |
| Tipo de producto | Punzón de impacto | |
| Carácter | A – Z | |
| Altura de fuente | 6 mm | |
| Anchura tipo punzón | 90 mm | |
| Altura tipo punzón | 35 mm | |
| Resistencia del material de la superficie de estampado máx. | 800 N/mm2 | |
| Peso total | 1.245 g |
| Número de artículo | 56036836 | |
| EAN / GTIN | 4022668368366 | |
| Número del fabricante | 56036836 | |
| Número L | L60010 6623 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |