• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SPKR 1504EDTR-HS IC328 Hoch positive Wendeschneidplatte mit segmentierten Schneidkanten zur Spanteilung

Artikel-Nr.: 5601626
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie ISOSHRED
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5601626
EAN / GTIN 7291075073614
Herstellernummer 5601626
L-Nummer L24170 90

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12.24 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.82 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.8 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12.24 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.82 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.8 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4