{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge Segment | 200 mm | |
| Breite Segment | 50 mm | |
| Höhe Segment | 25 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Abziehbankstein | |
| Form | Rechteck | |
| Schleifmittel | Korund | |
| Körnung | 120 | |
| Feinheitsgrad | fein; grob | |
| typische Verwendung | Abziehen | |
| Länge gesamt | 200 mm |
| Artikelnummer | 559201 200X50 | |
| EAN / GTIN | 9003170063166 | |
| Herstellernummer | 6316 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |