Alternativartikel:

Diamant-Abziehplatte im Lederetui D46

Artikel-Nr.: 559150 D46
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Feinheitsgrad mittel / grob
Länge 100 mm
Breite 25 mm
Höhe 7 mm
Verpackung Lederetui
Produktart Abziehplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 559150 D46
EAN / GTIN 4001895534041
Herstellernummer 7000068028

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Gleichmäßig verteilter Diamantbelag, verbunden durch eine Nickelschicht. Nahezu unbegrenzte Lebensdauer!

Verwendung:

Zum Schärfen und Abziehen von Werkzeugen für die Metall- und Holzbearbeitung. Geeignet für Stahl, HSS und Hartmetall. Für kleine oder spitze Werkzeuge die ungelochte Fläche verwenden.
Nicht zum Feilen geeignet.
3M-Qualität, etwas geringere Diamantschichtstärke.
Zum gröberen Schärfen.

Hinweis:

Nicht trocken, sondern mit Wasser bzw. Petroleum anwenden.