Diamant-Abziehplatte im Holzetui, Schleifmittelkurzzeichen / Körnung μm: D25

Artikel-Nr.: 559000 D25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schleifmittelkurzzeichen / Körnung μm Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Feinheitsgrad fein
Länge 150 mm
Breite 52 mm
Höhe 16 mm
Verpackung Holzetui
Produktart Abziehplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 559000 D25
EAN / GTIN 2050001025395

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Gleichmäßig verteilter Diamantbelag, verbunden durch eine Nickelschicht. Nahezu unbegrenzte Lebensdauer!

Verwendung:

Zum Schärfen und Abziehen von Werkzeugen für die Metall- und Holzbearbeitung. Geeignet für Stahl, HSS und Hartmetall. Für kleine oder spitze Werkzeuge die ungelochte Fläche verwenden.
Nicht zum Feilen geeignet.
Diamant-Abziehplatte mit großem Schleifbelag im Holzetui.
Für feine Oberflächen zum Feinschleifen.

Hinweis:

Nicht trocken, sondern mit Wasser bzw. Petroleum anwenden.