Abziehbankstein für HM und Guss Siliciumcarbid (SiC) egalisiert grob / fein, Länge×Breite: 200X50mm

Artikel-Nr.: 558875 200X50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abziehbankstein
Form Rechteck
Schleifmittel Siliciumcarbid
Körnung 100; 280; 320
Feinheitsgrad fein; grob
Länge gesamt 200 mm
Breite Segment 50 mm
Länge Segment 200 mm
Höhe Segment 25 mm
Inhalt Einzelteil
Bindemittel Keramik
typische Verwendung Abziehen; Feinschleifen; Verrunden
geeignet für Material Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558875 200X50
EAN / GTIN 4260496536766
Hersteller/verantwortliche Person Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 Heiligenroth, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Keramisch gebundene Kombi-Abziehsteine mit Härtegrad O/P. Eine Seite grob zum Vorschleifen, eine Seite fein zum Nachziehen.
Siliciumcarbid in mittelharter Bindung. Unten SiC-Korn 280 / 320 (fein); oben SiC-Korn 100 (grob).

Verwendung:

Zum Entgraten, Feinschleifen von Unebenheiten, Verrunden von Kanten.

Hinweis:

Egalisierte Abziehbanksteine zusätzlich abgerichtet für eine perfekt plane Oberfläche.