• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Abziehfeile – Edelkorund, rund, Länge×Breite (mm) Feinheitsgrad: 100X10F

Artikel-Nr.: 558535 100X10F
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,58 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    7,98 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Feinheitsgrad Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abziehfeile
Form Rund
Schleifmittel Edelkorund
Körnung 320
Feinheitsgrad fein
Länge gesamt 100 mm
Farbe orange
Durchmesser 10 mm
Inhalt Einzelteil
typische Verwendung Abziehen; Anfasen
geeignet für Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558535 100X10F
EAN / GTIN 9003172581408
Herstellernummer 258140
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen von Werkzeugen bzw. Werkzeugschneiden. Zur Nachbearbeitung von Bohrungen, Flächen und Kanten im Formenbau. Außerdem zur Verbesserung der Oberfläche, zum Justieren und Polieren.
Für Stahl (gehärtet) und Legierungen mit erhöhter Zugfestigkeit. Die Zähigkeit dieses Materials bringt Kantenfestigkeit und hohe Schnittigkeit.

Hinweis:

Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.