{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | flach | |
| Schleifmittel Breite | 13 mm | |
| Schleifmittel Länge | 457 mm | |
| Trägerteller | Vlies | |
| Antriebsmaschine | Bandmaschinen | |
| Feinheitsgrad | mittel | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Serie | SC-BS | |
| Herstellerbezeichnung | SC-BS | |
| Ausführung | A medium | |
| Farbe | violett | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifband | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Körnungsvergleich min. | 180 | |
| Körnungsvergleich max. | 180 | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 558490 180 | |
| EAN / GTIN | 4001895542862 | |
| Herstellernummer | 7000068161 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |