{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Schleifmittel Breite | 150 mm | |
| Schleifmittel Länge | 2 000 mm | |
| Antriebsmaschine | Stationäre Schleifmaschine | |
| Schleifmittelunterlage | Gewebe | |
| Serie | KK711X | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifband | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Korngröße (Mesh) | 180 Mesh | |
| geeignet für Material | Aluminium; Guss; Holz; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 558130 180 | |
| EAN / GTIN | 4018875383438 | |
| Herstellernummer | 738343 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |