• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner mit blauem Handgriff

Artikel-Nr.: 557674
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557674
EAN / GTIN 4020772013295
Herstellernummer 557674
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner mit blauem Handgriff, mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 5 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Andrückschraube: M8x45
  • Gewicht: 320 g
  • Größe: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 38,5
  • F: 14
  • H: 49,0
  • H1: 65,0
  • H2: 86
  • HW min.: 14,5
  • HW max.: 26,0
  • I: 15,0
  • K: 7,0
  • L: 13,0
  • L1: 206
  • M: 37,5-42,5
  • M1: 42,0
  • N: 27
  • O: 6
  • P: 50,0
  • α: 90°