Abrazadera horizontal con empuñadura azul

Número de artículo: 557674
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 557674
EAN / GTIN 4020772013295
Número del fabricante 557674
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera horizontal con empuñadura azul, con brazo de sujeción abierto y pie vertical.
Galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja para tamaños 2 a 5. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6890.

Característica:

  • Tamaño: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Tornillo de sujeción: M8x45
  • peso: 320 g
  • Tamaño: 3
  • A: 8
  • An: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 38,5
  • F: 14
  • H: 49,0
  • H1: 65,0
  • H2: 86
  • HW min.: 14,5
  • HW máx.: 26,0
  • I: 15,0
  • K: 7,0
  • L: 13,0
  • L1: 206
  • M: 37,5-42,5
  • M1: 42,0
  • N: 27
  • O: 6
  • P: 50,0
  • α: 90°