Schleifpapier-Set 50-teilig Lochung 14fach, Körnung: 60

Artikel-Nr.: 557630 60
Setpreis 50 Stück (12,47 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 50 St.
Beschreibung Form flach
Schleifmittel Breite 115 mm
Schleifmittel Länge 280 mm
Trägerteller Papier
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Feinheitsgrad grob
Schleifmittelunterlage Papier
Bindung Harz und Kunstharz
Anzahl Absauglöcher, mit Staubabsaugung 14
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifpapier
Schleifmittel Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
geeignet für Material Holz; Holz; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial
Eigenschaften mit Staubabsaugung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 557630 60
EAN / GTIN 4018875919354
Herstellernummer 733129
Hersteller/verantwortliche Person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, zähes E-Papier mit Korund bestreut. Sehr hohe Reißfestigkeit.
Zum Klemmen auf Schwingschleifer.

Verwendung:

Schleifen von Metall und Hartholz.