Csiszolópapír készlet, 50 darabos 14 lyukasztással 60

Cikkszám: 557630 60
Ár beállítása 50 Darab (12,02 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcsézet 60
Finomsági fok durva
Szélesség 115 mm
Hossz 280 mm
Termék fajtája Tépőzáras csiszolópapír

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557630 60
EAN / GTIN 4018875919354
Gyártó száma 733129

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Stabil, szívós E papír korunddal szórva. Nagyon szakadásálló.
Rezgőcsiszolókra történő rögzítéshez.

Felhasználás:

Fém és keményfa csiszolásához.
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
    Szemcsézet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz