• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombispanner mit grünem Handgriff

Artikel-Nr.: 557529
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557529
EAN / GTIN 4020772009892
Herstellernummer 557529
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kombispanner mit grünem Handgriff, verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.

Merkmal:

  • Größe: 2
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 2,0 kN
  • Gewicht: 700 g
  • Größe: 2
  • A: 19,5
  • B: 56
  • C: 50
  • D: 6,5
  • E: 32
  • F: 9,0
  • G: 28
  • H: 46,0
  • H1: 94
  • H2: 87
  • HW1
    min.
    : 30
  • HW1
    max.
    : 40
  • HW2
    min.
    : 14
  • HW2
    max.
    : 24
  • I: 16
  • K: 12,5
  • L: 219
  • M: 48,5-61,5
  • N: 75
  • P: 75