Remorque combinée avec poignée vert

Réf.: 557529
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 557529
EAN / GTIN 4020772009892
Réf. fabricant 557529
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Remorque combinée avec poignée vert, galvanisé et passivé.
rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 2
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 2,0 kN
  • Poids: 700 g
  • Réf.: 2
  • A: 19,5
  • B: 56
  • C: 50
  • D: 6,5
  • E: 32
  • F: 9,0
  • G: 28
  • H: 46,0
  • H1: 94
  • H2: 87
  • HW1
    min.
    : 30
  • HW1
    max.
    : 40
  • HW2
    min.
    : 14
  • HW2
    max.
    : 24
  • I: 16
  • K: 12,5
  • L: 219
  • M: 48,5-61,5
  • N: 75
  • P: 75