• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne

Artikel-Nr.: 557111
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557111
EAN / GTIN 4020772006150
Herstellernummer 557111
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne, für den Einsatz mit dem Schlüssel für Fräseranzugschrauben nach DIN 6368.
Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9

Merkmal:

  • Größe: 32
  • M: M16
  • B1: 16
  • D1: 42
  • K: 9
  • L: 26
  • Gewicht: 110 g