Tornillos de apriete Trimmer para mandriles recortadores montados en superficie

Número de artículo: 557111
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 557111
EAN / GTIN 4020772006150
Número del fabricante 557111
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillos de apriete de recortador para mandriles de recortador de empuje, para su uso con la llave para los tornillos de apriete de recortador según DIN 6368.
Templado a la clase de fuerza 10,9

Característica:

  • Tamaño: 32
  • M: M16
  • B1: 16
  • D1: 42
  • K: 9
  • L: 26
  • Peso: 110 g