• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Schleifvlies-Hand-Pads Set 25-teilig Durable Flex, 114×228 mm, Vliesstruktur: 1000

Artikel-Nr.: 556145 1000
Setpreis 25 Stück (62,78 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Vliesstruktur Setpreis 25 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 556145 1000
EAN / GTIN 8410001134420
Herstellernummer OLD64660
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt.
Flexibles Hochleistungsvlies mit extrem dichter Kornverteilung bis in die Tiefe des Fasermaterials. Der spezielle Vliesaufbau ermöglicht ein aggressiveres Schleifverhalten, höchste Standzeit ohne Zusetzen und ein noch gleichmäßigeres Schliffbild. Die enorme Flexibilität erleichtert die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen.

Vorteil:

  • Passt sich der Werkstückform an.
  • Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.
  • Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.
  • Trocken und nass einsetzbar.
  • Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.

Verwendung:

Für manuelles Reinigen und Finishen, idealer Ersatz für Stahlwolleprodukte.
Fein / sehr fein: zum Reinigen empfindlicher Oberflächen, zum Ausbessern leichter Kratzer auf Metallen. Auch für feine / sehr feine Strichmattierungen auf Stählen und NE-Metallen geeignet.

Lieferumfang:

Set mit 25 Hand-Pads.

Services & Produktberater