{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris verdoso | |
| Denominación del fabricante | Durable Flex | |
| Contenido | 25 ud. | |
| Anchura del abrasivo | 114 mm | |
| Longitud del abrasivo | 228 mm | |
| Grado de finura | muy fino/a | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Ligadura | Resina y resina sintética | |
| Modelo | S Ultra Fine | |
| Color | gris | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Material no tejido de esmerilado | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Comparación de grano mín. | 600 | |
| Comparación de grano máx. | 1.000 | |
| Para material | Acero fino; Metales no ferrosos; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro | 0,1 % | |
| Denominación del grano 3M | DF |
| Número de artículo | 556145 1000 | |
| EAN / GTIN | 8410001134420 | |
| Número del fabricante | OLD64660 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |