• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VCGT 110304-AS IC20 Rhombische, positive 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel, hoch positivem Spanwinkel und scharfen Schneidkanten für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 5540016
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5540016
EAN / GTIN 7291075097405
Herstellernummer 5540016
L-Nummer L23950 1387

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer AS, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 11.1 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Merkmal:

  • Spanformer AS
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 11.1 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 2.9 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
  • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter