Klett-Schleifblatt (A) Set 100-teilig, ⌀ 32 mm, Körnung: 240

Artikel-Nr.: 553963 240
Setpreis 100 Stück (0,32 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Setpreis 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt
100 St.
Form
flach
Durchmesser
32 mm
Antriebsmaschine
Exzenterschleifer
Werkzeugaufnahme
Klett
Inhalt Einheit
Stück
Produktart
Klettschleifscheibe
Schleifmittel
Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh)
240 Mesh
Eigenschaften
Klettaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 553963 240
EAN / GTIN 4027497148981
Herstellernummer A3300030240
Hersteller/verantwortliche Person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Rückseite der Scheiben ist mit Schlingenvelours kaschiert und in Verbindung mit Gummi-Schleifteller Klett Nr. 553995 selbsthaftend. Für schnellen Scheibenwechsel.

Verwendung:

Auf Mikro-Schleifsystemen. Arbeitshöchstgeschwindigkeit siehe Gummi-Schleifteller Klett Nr. 553995.