{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | flach | |
| Durchmesser | 76,2 mm | |
| Antriebsmaschine | Geradschleifer | |
| Aufnahme | Gewindeaufnahme | |
| Feinheitsgrad | fein | |
| Drehzahl max. | 20 000 min-1 | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifscheibe | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Korngröße (Mesh) | 120 Mesh | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei) | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Flächenschleifen |
| Artikelnummer | 553923 120 | |
| EAN / GTIN | 4045197805379 | |
| Herstellernummer | 553923 120 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |